代表画像
タンガロイ
チップ DNMG-SM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法RE(mm)
1.2
0.8
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
64599161
品番
DNMG150612-SM T6225
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.5
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.2