代表画像

WNMG060404-SF T6225 チップ WNMG-SF タンガロイ 64599197 WNMG060404-SF T6225 チップ WNMG-SF タンガロイ 64599197

チップ WNMG-SF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード64599197 品番WNMG060404-SF T6225
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
寸法L(mm)6.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする