CCMT060204-PM AH8015 チップ CCMT-PM タンガロイ 64599301

代表画像

CCMT060204-PM AH8015 チップ CCMT-PM タンガロイ 64599301
CCMT060204-PM AH8015 チップ CCMT-PM タンガロイ 64599301

チップ CCMT-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
寸法IC(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード64599301品番CCMT060204-PM AH8015
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
寸法L(mm)6.5寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(max)3、(min)1寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする