代表画像
タンガロイ
チップ SCMT-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
64599800
品番
SCMT120408-PS AH8015
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.5
寸法ap(mm)
(max)2.5、(min)0.5
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.1