曜日別特売
TCP2T-F10-HR1-B-G 内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64599808

内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可55日以内出荷とは
理論押しのけ容積(cm3/rev)11
内容量1個注文コード64599808品番TCP2T-F10-HR1-B-G
参考基準価格(税別)¥217,860販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。

吐出量(L/min)
19.8(0.5MPa)、19.7(3.5MPa)、19.5(7MPa)、
19.0(10.5MPa)、
18.8(14MPa)、18.5(17.5MPa)、18.0(21MPa)、
16.5(25MPa)
質量(kg)4.5種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)11定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)4000
注意
※詳細は関連資料を参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする