直流電圧(V)2/20/200/600V、分解能:0.001/0.01/0.1/1V、確度:±(2.0%+5dgt)
交流電圧(V)200m/2/20/200/600V、分解能:0.1m/0.001/0.01/0.1/1V、確度:±(1.0%+3dgt)
抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20MΩ、分解能:0.1/0.001k/0.01k/0.1k/0.001M/0.01MΩ、確度:±(2.0%+5dgt)
質量(g)約70(電池含む)
電源CR2032(3V)リチウム電池×1個(付属)
付属品手帳型ケース
仕様テストリード長:約450mm(19mm・金メッキ)
寸法(mm)56(W)×11(D)×112(H)
表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント
電池寿命(時間)約100
使用温湿度範囲0〜+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事)
動作原理二重積分方式
保存温湿度範囲-10〜+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事)