エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 検電器/検相器
エスコの 検電器
AC20KV 非接触電圧検出器(在来線用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64600245
品番
EA707DN-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,170
販売価格(税別)
¥
34,700
バスケットに入れる
仕様
標準動作感度:2500V/m
警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)
質量(g)
約40
付属品
クリップ各1個
寸法(mm)
60(W)×18(D)×55(H)
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
電源
CR2025型×1個(付属)
使用電池
リチウム電池(CR2025型)1個(付属)
警報方式
圧電ブザー方式
アズワン品番
64-2255-88
定格電圧(kV)
AC20
電池寿命(年)
放置状態にて約2