エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 検電器/検相器
エスコの 検電器
高圧活線接近警報器(上腕取付型/50Hz/60Hz)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64600263
品番
EA707DW-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
¥
19,600
バスケットに入れる
質量(g)
45(本体のみ)
付属品
取付バンド
仕様
警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において)
寸法(mm)
78(W)×82(D)×25(T)
使用温度範囲(℃)
-10〜+40
電源
CR2032電池×1個(付属)
定格電圧(V)
6600
アズワン品番
65-2167-20
防水性
IPX4相当