クランプメーター(デジタル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64600349 品番EA708B-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000
仕様
ドロッププルーフ:コンクリート上1m
対地間最大定格電圧:クランプセンサ:CAT IV 300V, CAT III 600V、電圧測定端子:CAT III 300V, CAT II 600V
適合フレキシブルセンサー:EA708B-18
交流電圧(V)4.2/42/420/600V、(4.200V〜600V 4レンジ)、(45〜500 Hz、平均値整流)、(基本確度:±1.8 % rdg. ±7 dgt.) 交流電流(A)42.00A/420.0A/1000A(50/60 Hz、平均値整流)、(基本確度:±1.5 % rdg. ±5 dgt.) 電源CR2032×1個(付属) クランプ径(Φmm)33(ジョーの薄さ9.5) 抵抗(Ω)420/4.2k/42k/420k/4.2M/42MΩ(420.0Ω〜42.00MΩ 6レンジ)(基本確度:±2 % rdg. ±4 dgt) 質量(g)100 付属品ケース、テストリード、リチウム電池(CR2032) 寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H) 表示更新レート400ms 使用温湿度範囲-25℃〜 65℃、80%RH以下、(結露しないこと) 直流電圧420m/4.2/42/420/600(420.0m〜600 5レンジ)(基本確度:±1.0 %rdg. ±3 dgt.) 保存温湿度範囲-25℃〜 65℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする