LED照度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64600446 品番EA712A-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,450
販売価格(税別)
29,500
質量(g)約230(電池含む) 電源単3電池×2本(付属) 精度±3%rdg±5dgt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169 分解能0.1Lux 電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時) 使用温湿度範囲0〜+40 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと、電池を含まず) コード長さ(cm)約23〜50 測定範囲(Lux)0〜199900 温度特性±0.1% / ℃(25℃基準) 表示更新時間0.5 / 1回 誤差10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする