曜日別特売
EA719K-25 溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ 64600839

 

EA719K-25 溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ 64600839
EA719K-25 溶接ゲージ(ステンレス製) エスコ 64600839

溶接ゲージ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64600839品番EA719K-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,200
販売価格(税別)
22,000
材質ステンレス寸法(mm)125×7×90測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:50mm、すみ肉のど厚:50mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°)精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする