代表画像

VBMT110304-PSF AH8015 チップ VBMT-PSF タンガロイ 64600841 VBMT110304-PSF AH8015 チップ VBMT-PSF タンガロイ 64600841

チップ VBMT-PSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.4 注文コード64600841 品番VBMT110304-PSF AH8015
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法REなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)11.2 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.8 寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.35 寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする