EA719K-31 溶接ゲージ エスコ 64600857 EA719K-31 溶接ゲージ エスコ 64600857 EA719K-31 溶接ゲージ エスコ 64600857

溶接ゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64600857 品番EA719K-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,700
販売価格(税別)
17,000
材質ステンレス 寸法(mm)105×1.5×78 測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2〜5mm、ビード幅:0〜53mm、丸棒径:30mm、開先(ベベル)角度:0〜70°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする