曜日別特売
VBMT160402-PSF AH8015 チップ VBMT-PSF タンガロイ 64600859

代表画像

VBMT160402-PSF AH8015 チップ VBMT-PSF タンガロイ 64600859
VBMT160402-PSF AH8015 チップ VBMT-PSF タンガロイ 64600859

チップ VBMT-PSFVBMT160402-PSF AH8015

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は寸法RE・寸法Lなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.2
寸法L(mm)
16.6
注文コード
64600859
品番
VBMT160402-PSF AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
寸法RE(mm)
0.2
寸法IC(mm)
9.525
寸法ap(mm)
(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.05

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする