代表画像

VBMT160402-PSF AH6225 チップ VBMT-PSF タンガロイ 64600868 VBMT160402-PSF AH6225 チップ VBMT-PSF タンガロイ 64600868

チップ VBMT-PSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.2 注文コード64600868 品番VBMT160402-PSF AH6225
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法REなど8種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)4.4 寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする