EA719K-50 25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製) エスコ 64600875 EA719K-50 25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製) エスコ 64600875 EA719K-50 25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製) エスコ 64600875

25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64600875 品番EA719K-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500
材質ステンレス 寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×46、2:92×1.5×45、3:92×1.5×44、4:92×1.5×43 測定範囲すみ肉脚長:5・7・8・10mm固定、すみ肉のど厚:4〜7mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、25・27.5・30・32.5・35・37.5・40・42.5°固定 精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする