エスコ
45°-62.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64600884
品番
EA719K-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
ブランクNo,1:92×1.5×43、2:92×1.5×44、3:92×1.5×45、4:92×1.5×46
測定範囲
すみ肉脚長:11・13・14・15mm固定、すみ肉のど厚:8~11mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、45・47.5・50・52.5・55・57.5・60・62.5°固定
精度
長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°