代表画像
タンガロイ
チップ VBMT-PSF
VBMT160404-PSF AH6225
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.4
寸法L(mm)
16.6
注文コード
64600886
品番
VBMT160404-PSF AH6225
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.4
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
9.525
寸法ap(mm)
(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.05