エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの フリー式コンベックス
25mmx5.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601146
品番
EA720CR-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,740
販売価格(税別)
¥
3,400
バスケットに入れる
全長(m)
5.5
幅(mm)
25
材質
テープ・バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
質量(g)
381
アズワン品番
64-2256-32