曜日別特売
TH-190E-4-0.3 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 64601349

導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64601349品番TH-190E-4-0.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

任意の位置で静止できるヒンジの導電仕様です。
きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。
従来品と比べ、開き角度を大きく確保できます。
横使いおよび縦使いが可能です。
スタッドボルト長さは8mm以下としてください。
本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。

用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合
注意
※トルクの調整(ナットの調整)はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする