エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 水準器/水平器
エスコの 芯出しレベル
450mm 排水勾配計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601688
品番
EA721JX-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,108
販売価格(税別)
¥
8,280
バスケットに入れる
仕様
測定勾配:水平・0.5/100・1/100・1.5/100・2/100・2.5/100
全長(mm)
450
材質(本体)
アルミ製
精度(mm/m)
±1.5