エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 水準器/水平器
エスコの 水準器/水平器その他関連用品
160mm レベル(マグネット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601776
品番
EA721K-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト、アルミ合金
色
本体:シルバー、気泡管:グリーン
質量(g)
110
精度
±1.00=±0.0573°以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×16×43
角度の測定範囲(°)
0、45、90
アズワン品番
64-2256-55