エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 水準器/水平器
エスコの 水平器・レベル
250mm レベル(デジタル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64601785
品番
EA721L-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,053
販売価格(税別)
¥
8,230
バスケットに入れる
デジタル表示、気泡、音(0°、45°、90°、135°、180°時)で角度チェックができます。
仕様
レベル精度:±1mm/m
傾斜測定精度:0°、90°:±0.1°、2°〜89°:±0.2°
材質
アルミニウム
寸法(mm)
240×66×30
全長(mm)
約250
質量(g)
315(電池含む)
電源
1.5V単4電池×2本(付属)
使用温度(℃)
0〜50
保管温度範囲(℃)
-20〜70
アズワン品番
64-2256-57