EA723VE-2 10-50Nm トルクレンチ(プリセット型) エスコ 64602388

EA723VE-2 10-50Nm トルクレンチ(プリセット型) エスコ 64602388
EA723VE-2 10-50Nm トルクレンチ(プリセット型) エスコ 64602388

10-50Nm トルクレンチ(プリセット型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64602388品番EA723VE-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,310
販売価格(税別)
32,100

既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます

仕様ヘッド差込角:9×12mm全長(mm)262質量(g)360精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)10アズワン品番64-2257-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする