EA723VF-12 12mmオープンリングヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ 64602519

EA723VF-12 12mmオープンリングヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ 64602519
EA723VF-12 12mmオープンリングヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ 64602519

12mmオープンリングヘッド(9x12mmジョイント用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64602519品番EA723VF-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,788
販売価格(税別)
7,080
仕様ヘッド差込角:9×12mm対辺(mm)12アズワン品番64-2257-32幅×厚さ(mm)22×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする