エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの ガス分析
エスコの 検知器
0-1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64607008
品番
EA733AJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,000
販売価格(税別)
¥
40,000
バスケットに入れる
付属品
ソフトケース、ストラップ、イヤホン
寸法(mm)
30×20×130(H)
質量(g)
90
電源
単4電池×2本(付属)
精度
±3ppm
アズワン品番
64-2259-05
分解能(ppm)
1
関連資料:
メーカー取扱説明書(日本語)(0.59MB)