ポータブル酸素モニター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64607017 品番EA733CB-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,300
販売価格(税別)
43,000

長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。
耐久性向上(7m落下試験耐久)。
作業の邪魔にならない小型軽量設計。
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。
危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。

用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止 付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ 質量(g)93 電源単4電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67 分解能0.001 使用温湿度範囲-20〜+50℃、0〜95%RH、(急変無きこと、結露無きこと) ブザー音80dB以上(30) 指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動 アズワン品番65-2176-44 防滴構造本質安全防爆構造 警報種類ガス警報/故障警報 警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする