EA755CA-1B x20〜x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコ 64607333 EA755CA-1B x20〜x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコ 64607333 EA755CA-1B x20〜x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコ 64607333 EA755CA-1B x20〜x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコ 64607333 EA755CA-1B x20〜x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコ 64607333 EA755CA-1B x20〜x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコ 64607333

x20〜x220 マイクロスコープ(偏光付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64607333 品番EA755CA-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,260
販売価格(税別)
66,600
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス 寸法(mm)約Φ32×105(H) 質量(g)104 電源USB 2.0 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約20〜220 光源白色LED球8灯 その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。 最小目盛(mm)0.0001 露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 アズワン品番65-2177-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする