エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ライト付ルーペ
x5.0/40x35mm ポケットルーペ(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607419
品番
EA756BD-4
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,080
¥
2,398
バスケットに入れる
LEDライト付きの為、暗がりでも使用できます
電源
単4電池×3本(付属)
本体寸法(mm)
110×50
倍率(倍)
5
光源
LED球
レンズサイズ(mm)
40×35
アズワン品番
64-2259-24