エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ライト付ルーペ
x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607559
品番
EA756FD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
全長(mm)
180
電源
単2電池×2本(別売)
レンズ径(Φmm)
30
倍率(倍)
10
光源
LED球