エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの スタンドルーペ/アームルーペ
x3.0/ 65mm スタンドルーペ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607577
品番
EA756FE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,191
販売価格(税別)
¥
3,810
バスケットに入れる
質量(g)
400
全高(mm)
77
レンズ径(Φmm)
65
倍率(倍)
3
ベース寸法(mm)
60×55