エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの スタンドルーペ/アームルーペ
x15.0/20mm スタンドルーペ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607595
品番
EA756FE-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,250
販売価格(税別)
¥
7,500
バスケットに入れる
質量(g)
94
レンズ径(Φmm)
20
倍率(倍)
15
アーム寸法(mm)
54
ベース寸法(mm)
Φ45