エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ライト付ルーペ
x2.0/160x25mm ハンドルーペ(LEDライト付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607699
品番
EA756MB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
全長(mm)
165
電源
単4電池×3本(付属)
倍率(倍)
2
光源
LED球×2個
レンズサイズ(mm)
160×25
アズワン品番
64-2259-27