x3.5/50mm ルーペ(LEDライト付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64607708 品番EA756MH-91
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
全長(mm)200 電源単2電池×2本(付属) レンズ径(Φmm)50 倍率(倍)3.5 光源LED球×2個 アズワン品番64-2259-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする