エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの スタンドルーペ/アームルーペ
2倍/Φ100mm ルーペ(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607717
品番
EA756TN-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
¥
8,800
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
レンズ径(Φmm)
100
倍率(倍)
2
アーム長さ(mm)
335
ベース寸法(mm)
50×60×55(H)