エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 双眼鏡
x10 -30/21mm 双眼鏡(ズーム)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607735
品番
EA757AD-25D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,724
販売価格(税別)
¥
8,840
バスケットに入れる
付属品
ケース、ストラップ
仕様
レンズコート:マルチコート
寸法(mm)
115(W)49(D)×96(H)
質量(g)
260
倍率(倍)
10〜30
最短合焦距離
2.5m(10倍時)
対物レンズ有効径(mm)
21
防塵防水性能
なし
1000m先の視野(m)
56〜28
明るさ
4.4〜0.5
ひとみ径(Φmm)
2.1〜0.7
アイレリーフ(mm)
12〜7.5
実視界(°)
3.2〜1.6