エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 双眼鏡
x12/32mm 双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607769
品番
EA757AD-42A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
ケース、ストラップ、レンズクロス
材質
ABS樹脂、ラバー、光学ガラスレンズ
寸法(mm)
134(W)×43(D)×120(H)
質量(g)
275
倍率(倍)
12
最短合焦距離
6m
対物レンズ有効径(mm)
32
1000m先の視野(m)
96
明るさ
6.25
実視界(°)
5.5