エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 双眼鏡
x 7 -21/21mm 双眼鏡(ズーム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607778
品番
EA757AD-43B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,755
販売価格(税別)
¥
7,050
バスケットに入れる
付属品
ケース、ストラップ、クリーニングクロス
寸法(mm)
108(W)x48(D)x92(H)
質量(g)
約265
倍率(倍)
7〜21
最短合焦距離
3.5m(7倍時)
対物レンズ有効径(mm)
21
1000m先の視野(m)
75〜40
明るさ
9〜1
実視界(°)
4.3〜2.3