エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 双眼鏡
x10-50/27mm 双眼鏡(ズーム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607787
品番
EA757AD-65B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
付属品
ケース、ストラップ、三脚取付ホルダー
仕様
レンズコート:マルチコート
寸法(mm)
112(W)×43(D)×110(H)
質量(g)
308
倍率(倍)
10〜50
最短合焦距離
5m(10倍時)
対物レンズ有効径(mm)
27
防塵防水性能
なし
1000m先の視野(m)
58〜21
明るさ
7.3〜0.3
ひとみ径(Φmm)
2.7〜0.5
アイレリーフ(mm)
10.5〜7
実視界(°)
3.3〜1.2