エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの 単眼鏡/双眼鏡
エスコの 双眼鏡
x 7-21/25mm 双眼鏡(ズーム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64607805
品番
EA757AD-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,670
販売価格(税別)
¥
9,700
バスケットに入れる
付属品
ケース、ストラップ
寸法(mm)
91×107
質量(g)
200
倍率(倍)
7〜21
最短合焦距離
2.5m
対物レンズ有効径(mm)
25
明るさ
9〜1
実視界(°)
4.5〜2.3