エスコ
エスコの 記録メディア・メモリー
エスコの USBメモリ
エスコの USB-Aメモリ
8GB USBフラッシュメモリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64609826
品番
EA759GV-17C
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,934
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,100
¥
1,758
バスケットに入れる
寸法(mm)
61.5×18.59×8.7
色
ブラック
質量(g)
8.5
対応OS
Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降
メモリー容量
8GB
アズワン品番
64-2261-02