A4 インクジェット用紙(50枚)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50個) 注文コード64610149 品番EA759XA-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,018
販売価格(税別)
925
サイズA4 紙厚(mm)0.120 入数50枚 白色度(%)94 ホワイト 入数(枚)50 用紙スーパーファイン紙(高画質用 薄手 片面) 坪量(g/m2)87 アズワン品番64-2261-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする