エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの カメラアクセサリ
エスコの カメラバッグ
340x150x245mm カメラバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64610316
品番
EA759Z-39B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,930
販売価格(税別)
¥
16,300
バスケットに入れる
仕様
PC収納部
参考収容寸法:W325xD15xH230mm
ショルダーベルト:有
材質
ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約1180
外寸(mm)
W360xD220xH270
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W340xD150xH245