EA760A-14 コンビファインダー エスコ 64610526 EA760A-14 コンビファインダー エスコ 64610526 EA760A-14 コンビファインダー エスコ 64610526 EA760A-14 コンビファインダー エスコ 64610526

コンビファインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64610526 品番EA760A-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

壁中の金属や活線を検知

仕様検知能力:ACスキャン:40mm、メタルスキャン:75mm(鉄)、 50mm(非鉄金属) 寸法(mm)85(W)×38(D)×180(H) 質量(g)180 使用温度範囲(℃)0〜40 電源9V電池×1個(付属) 保管温度範囲(℃)-20〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする