付属品ACアダプター、テープカートリッジ(18mm幅1本)、専用USBケーブル、クイックスタートガイド
サイズ131.7(W)×136(D)×61(H)mm※高さは足を含んだサイズです
質量(g)約495
使用温度範囲(℃)10〜35
テープ幅(mm)3.5・6・9・12・18・24
電源ACアダプター(付属)
対応テープ幅(mm)EA761DS、DRシリーズ(幅3.5〜24mmネームランドテープ)
最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)
最大印刷幅18mm(24mm幅テープ使用時)マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです
カッター部ハーフカット機能つきオートカッター