エスコ
エスコの 印章用品
エスコの 捺印マット/印箱
エスコの 捺印マット
210x100mm 捺印マット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64612267
品番
EA762AF-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
寸法(mm)
210×100×4
色
グリーン
質量(g)
129
アズワン品番
64-2262-93
繰り返し・詰め替え
対応