エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの 板金製品類・棚・ストッカー
エスコの ステンレス作業台
165x120mm65mm マグネットポケット(ブルー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614008
品番
EA762DB-71B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
仕様
ポケット材質:PVC
サイズ
A6
耐荷重(kg)
0.3
外寸(mm)
165×120
アズワン品番
64-2264-82