曜日別特売
EA762FG-255 Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト) エスコ 64614629

EA762FG-255 Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト) エスコ 64614629
EA762FG-255 Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト) エスコ 64614629
EA762FG-255 Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト) エスコ 64614629

Φ48mm/ 7.0kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64614629品番EA762FG-255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)40耐荷重(kg)水平方向:約5、垂直方向:約7外寸(mm)70×60面径(mm)Φ48口幅(mm)28アズワン品番64-2265-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする