エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの 板金製品類・棚・ストッカー
エスコの ステンレス作業台
212x267x79mm マグネット付ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614735
品番
EA762FG-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
仕様
収納可能サイズ:角2封筒、A4縦(約300枚)
材質
PS・ABS
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
267×79×212