エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
180x85x80mm マグネットトレー(フック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64614848
品番
EA762FG-512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
仕様
耐荷重:ラック:約1.5kg、フック1つあたり:約250g
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×85×80
アズワン品番
64-2265-54